REGAL 027743AS85 Spiral Point Tap, M6 x 1 Size, D5 Limit, 2 Flutes, Plug, Metric With TiCN Coating | CN6PRL

REGAL 027743AS85 Spiral Point Tap, M6 x 1 Storlek, D5 Limit, 2 Flutes, Plugg, Metrisk Med TiCN-beläggning

Artikel: CN6PRL Modell: 027743AS85
122SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiral Point Tap

Produktvarianter

ProduktModellPris
REGAL 027703AS85 Spiraltapp, M1.6 x 0.35, D3-gräns, 2 räfflor, plugg, metrisk med TiCN-beläggning | CN6NXG 027703AS85247SEK
RFQ
REGAL 027707AS85 Spiraltapp, M1.8 x 0.35, D3-gräns, 2 räfflor, plugg, metrisk med TiCN-beläggning | CN6NZE 027707AS85225SEK
RFQ
REGAL 027711AS85 Spiraltapp, M2 x 0.4 storlek, D3-gräns, 2 räfflor, plugg, metrisk med TiCN-beläggning | CN6PBC 027711AS85217SEK
RFQ
REGAL 027715AS85 Spiraltapp, M2.2 x 0.45 Storlek, D3-gräns, 2 räfflor, Plugg, Metrisk Med TiCN-beläggning | CN6PDA 027715AS85174SEK
RFQ
REGAL 027719AS85 Spiral Point Tap, M2.5 x 0.45 Storlek, D3 Limit, 2 Flutes, Plug, Metrisk Med TiCN Beläggning | CN6PEY 027719AS85174SEK
RFQ
REGAL 027723AS85 Spiraltappkran, M3 x 0.5 storlek, D3-gräns, 2 räfflor, plugg, metrisk med TiCN-beläggning | CN6PGU 027723AS85148SEK
RFQ
REGAL 027727AS85 Spiral Point Tap, M3.5 x 0.6 Storlek, D4 Limit, 2 Flutes, Plug, Metrisk Med TiCN Beläggning | CN6PJM 027727AS85135SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REGAL 027743AS85 Spiral Point Tap, M6 x 1 Storlek, D5 Limit, 2 Flutes, Plugg, Metrisk Med TiCN-beläggning
122SEK /enhet