REGAL 027747AS64 Spiral Point Tap, M7 x 1 Size, D5 Limit, 2 Flutes, Plug, Metric With Chrome over Nitride | CN6PUC

REGAL 027747AS64 Spiraltapp, M7 x 1 storlek, D5 Limit, 2 räfflor, plugg, metrisk med krom över nitrid

Artikel: CN6PUC Modell: 027747AS64
144SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiral Point Tap

Produktvarianter

ProduktModellPris
REGAL 027703AS64 Spiral Point Tap, M1.6 x 0.35, D3 Limit, 2 Flutes, Plug, Metrisk Med Chrome over Nitride | CN6NXE 027703AS64259SEK
RFQ
REGAL 027707AS64 Spiraltapp, M1.8 x 0.35, D3-gräns, 2 räfflor, plugg, metrisk med krom över nitrid | CN6NZC 027707AS64236SEK
RFQ
REGAL 027711AS64 Spiral Point Tap, M2 x 0.4 Storlek, D3 Limit, 2 Flutes, Plug, Metrisk Med Chrome over Nitride | CN6PBA 027711AS64228SEK
RFQ
REGAL 027715AS64 Spiraltapp, M2.2 x 0.45 Storlek, D3-gräns, 2 räfflor, plugg, med krom över nitrid | CN6PCY 027715AS64186SEK
RFQ
REGAL 027719AS64 Spiral Point Tap, M2.5 x 0.45 Storlek, D3 Limit, 2 Flutes, Plug, Med Chrome over Nitride | CN6PEW 027719AS64186SEK
RFQ
REGAL 027723AS64 Spiral Point Tap, M3 x 0.5 Storlek, D3 Limit, 2 Flutes, Plug, Metrisk Med Chrome over Nitride | CN6PGR 027723AS64160SEK
RFQ
REGAL 027727AS64 Spiral Point Tap, M3.5 x 0.6 Storlek, D4 Limit, 2 Flutes, Plug, Med Chrome over Nitride | CN6PJK 027727AS64137SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REGAL 027747AS64 Spiraltapp, M7 x 1 storlek, D5 Limit, 2 räfflor, plugg, metrisk med krom över nitrid
144SEK /enhet