Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REGAL 027809AS Handtapp, M24 x 3 storlek, D8 Limit, 4 flöjter, plugg, metrisk, ljus

Finns i lager
Artikel: AH9CMT Modell: 027809ASKorsreferens: 39TA89

Få det Maj 8, Onsdag
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
1 761 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandknacka
Mått typmetrisk
FinishBright
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt4
Antal bitar1
Total längd4 29 / 32 "
Shank Dia.19.30mm
Tryck på StilRak flöjt (hand)
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC56.35mm
Tråd storlekM24-3.00
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4208
Fartygets höjd (cm)3.49
Fartygets längd (cm)11.75
Fartygets bredd (cm)3.49
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Tryck på Gruppering: Tryck på
    • Pitch Diameter Limit: D8

Produktvarianter

ProduktModellPris
REGAL 027401AS Handkran, M3.5 x 0.6 storlek, 3 flöjter, plugg, +.127 mm, ljus | CN6LHV 027401AS197SEK
RFQ
REGAL 027409AS Handkran, M4 x 0.7 storlek, 4 flöjter, plugg, +.127 mm, ljus | CN6LKL 027409AS197SEK
RFQ
REGAL 027417AS Handkran, M4.5 x 0.75 Storlek, 4 flöjter, Plugg, +.127 mm, Ljus | CN6LMC 027417AS197SEK
RFQ
REGAL 027425AS Handkran, M5 x .8 storlek, 4 flöjter, plugg, +.127 mm, ljus | CN6LNU 027425AS200SEK
RFQ
REGAL 027433AS Handkran, M6 x 1 storlek, 4 flöjter, plugg, +.127 mm, ljus | CN6LQK 027433AS110SEK
RFQ
REGAL 027449AS Handkran, M7 x 1 storlek, 4 flöjter, plugg, +.127 mm, ljus | CN6LTK 027449AS163SEK
RFQ
REGAL 027457AS Handkran, M8 x 1.25 storlek, 4 flöjter, plugg, +.127 mm, ljus | CN6LVB 027457AS129SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REGAL 027809AS Handtapp, M24 x 3 storlek, D8 Limit, 4 flöjter, plugg, metrisk, ljus
1 761 kr /enhet