Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REIKU PAKGB-36 Kulled 1.41 tums polyamid svart | AF9PZF 30PP82

REIKU PAKGB-36 Kulled 1.41 Tum Polyamid Svart

Finns i lager
Artikel: AF9PZF Modell: PAKGB-36Korsreferens: 30PP82
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
544SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulled
FärgSvart
Anslutningstyp / storlekREIKU 36mm korrugerad slang
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS
IP-värdeInte betygsatt
Materialpolyamider
Temp. Räckvidd-40 grader till 221 grader F.
Rörstorlek1.41 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)7.87
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod3917290090

Produktinformation:

    • Kemikaliebeständig (Ja)
    • Självsläckande / ej självsläckande (självsläckande)

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstyp / storlekRörstorlekförp. Antal.Pris
REIKU PADPB-52 Roterande skydd 2.04 tums polyamid svart | AF9PYW 30PP73 PADPB-52REIKU 52mm korrugerad slang2.04 "10799SEK
REIKU PADPB-70 Roterande skydd 2.75 tums polyamid svart | AF9PYX 30PP74 PADPB-70REIKU 70 m korrugerad slang2.75 "101 002 kr
REIKU PAKGB-52 Kulled 2.04 tums polyamid svart | AF9PZG 30PP83 PAKGB-52REIKU 52mm korrugerad slang2.04 "10579SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REIKU PAKGB-36 Kulled 1.41 Tum Polyamid Svart
544SEK /packa