HONEYWELL Rakt spakmanöverdon Stor enkel snap-switch


Filter
Kontaktformulär: SPDT , Djup: 0.7 " , Höjd: 1" , Husmaterial: Fenol för allmänt ändamål , Monteringsmått: 1 "centra , Drifttemp. Räckvidd: -67 grader till 185 grader F. , Typ av ställdon: Rak spak
StilModellTerminal typStälldonets längdStrömSpänningsvärdeDifferentiell resaMax. FörresaDriftkraftÖver resorPris (ex moms)
A
BZ-2RW899-A2
Skruva2.5 "15A125 VAC0.007 till 0.050 "0.408 "2.47 oz.0.135 "515 SEK
B
BE-2RV-A4
Skruva2.5 "25A250 VAC0.109 "0.63 "3.5 oz.0.03 "506 SEK
C
BZ-2RW80147-A2
Skruva1.03 "15A125 VAC0.003 till 0.020 "0.078 "6 oz.0.094 "482 SEK
D
BZ-2RW805551-A2
Skruva2.5 "15A250 VAC0.007 till 0.050 "0.328 "2.47 oz.0.219 "621 SEK
E
BZ-2RW863-A2
Skruva6"15A125 VAC0.018 till 0.145 "0.75 "1 oz.0.5 "379 SEK
F
BZ-2RW53-A2
Skruva6.312 "15A250 VAC----474 SEK
G
BA-2RV-A4
Skruva2.5 "20A250 VAC0.109 "0.63 "2.5 oz.0.077 "419 SEK
H
BZ-2RW80
Löd2.5 "15A250 VAC0.007 "0.328 "2.5 oz.0.219 "421 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?