Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REIKU PAKKB-70 kamkäft 2.75 tum polyamid svart | AF9PZH 30PP84

REIKU PAKKB-70 Kamkäke 2.75 Tum Polyamid Svart

Finns i lager
Artikel: AF9PZH Modell: PAKKB-70Korsreferens: 30PP84
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
565SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKamkäke
FärgSvart
Anslutningstyp / storlekREIKU 70 m korrugerad slang
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS
IP-värdeInte betygsatt
Materialpolyamider
Temp. Räckvidd-40 grader till 221 grader F.
Rörstorlek2.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0585
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod3917290090

Produktinformation:

    • Kemikaliebeständig (Ja)
    • Självsläckande / ej självsläckande (självsläckande)
    • Specialfunktioner: Inside Ridges To Hold Conduit

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REIKU PAKKB-70 Kamkäke 2.75 Tum Polyamid Svart
565SEK /enhet