REIKU PARAB-52G Rör 98 fot Storlek 39-31 / 32 tum | AF9QAH 30PR23

REIKU PARAB-52G ledning 98 fot handelsstorlek 39-31/32 tum

Finns i lager
Artikel: AF9QAH Modell: PARAB-52GKorsreferens: 30PR23

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

60 704 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelConduit
GrundmaterialIcke-metallisk
Inuti Dia.2.031 "
MaterialPolyamid 12
Nominell längd98 ft.
Nominell utanför dia.2-15 / 32 "
Handelsstorlek39-31 / 32 "
TypFlexibelt
Vägg tjocklek1 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.18
Fartygets höjd (cm)30.02
Fartygets längd (cm)107.01
Fartygets bredd (cm)107.01
HS-kod3917290090

Produktinformation:

Reiku PARAB-52G-röret är en flexibel slang designad för att skydda ledningar och kablar från nötning, fukt och mekanisk skada. Det används i konstruktion, olja & gas och fordonsapplikationer.

Funktioner:

  • Reiku PARAB-52G (30PR23) har en kontinuerlig flex-design för att klara frekventa böjningscykler och höga hastigheter utan slitage.
  • Denna korrugerade vävstol har en självsläckande egenskap för att förhindra brandrisker.
  • Den har en kemikaliebeständig egenskap som skyddar mot frätande ämnen.
  • Denna ledning har polyamid 12-konstruktion för skydd mot nötning och mekanisk skada.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken är den rekommenderade kanalfyllningskapaciteten för långtidsanvändning av denna rörledning?

A. Reiku rekommenderar 75 procent fyllningskapacitet för röret för att förhindra skav.

F. Vilket temperaturområde tål Reiku PARAB-52G korrugerade rörkopplingar?

S. Den tål temperaturer mellan -40 och 185 grader F.

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Nominell utanför dia.Vägg tjocklekförp. Antal.Pris
REIKU PARAB-17F Rör 164 fot Handelsstorlek 39-31 / 32 tum | AF9PZY 30PR04 PARAB-17F41 / 64 "13 / 16 "7 / 64 "5017 761 kr
REIKU PARAB-23F rörledning 164 fot handelsstorlek 39-31 / 32 tum | AF9PZZ 30PR05 PARAB-23F7 / 8 "1-7 / 64 "5 / 32 "5028 383 kr
REIKU PARAB-23G Rör 164 fot Handelsstorlek 39-31 / 32 tum | AF9QAA 30PR08 PARAB-23G7 / 8 "1-7 / 64 "5 / 32 "5028 383 kr
REIKU PARAB-23G-10 kanal 32 fot handelsstorlek 39-31 / 32 tum | AF9QAB 30PR09 PARAB-23G-107 / 8 "1-7 / 64 "5 / 32 "13 551 kr
REIKU PARAB-29G Rör 164 fot Handelsstorlek 39-31 / 32 tum | AF9QAC 30PR14 PARAB-29G1-7 / 64 "1-21 / 64 "11 / 64 "5036 020 kr
REIKU PARAB-29G-10 rör 32 fot handelsstorlek 39-31 / 32 tum | AF9QAD 30PR15 PARAB-29G-101-7 / 64 "1-21 / 64 "11 / 64 "14 491 kr
REIKU PARAB-36G Rör 98 fot Handelsstorlek 39-31 / 32 tum | AF9QAE 30PR20 PARAB-36G1-13 / 32 "1-41 / 64 "5 / 32 "3030 625 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REIKU PARAB-52G ledning 98 fot handelsstorlek 39-31/32 tum
60 704 kr /packa