Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REIKU PAREB-23F-10 Slang 1 tum Id 10 fot | AB8CWV 25D297

REIKU PAREB-23F-10 Slang 1 tum Id 10 fot

Finns i lager
Artikel: AB8CWV Modell: PAREB-23F-10Korsreferens: 25D297
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
483SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKorrugerad slang
FärgSvart
Inuti Dia.0.913 "
Längd10ft.
MaterialNylon 6
nominell storlek3 / 4 "
Utanför Dia.1.114 "
Temp. Räckvidd-40 till 302 grader
Vägg tjocklek. 0157

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)21.84
Fartygets bredd (cm)34.54
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Längdnominell storlekUtanför Dia.Vägg tjocklekPris
REIKU PAREB-07G-10 slangar 1/4 tum Id 10 fot | AB8CWG 25D285 PAREB-07G-100.252 "10ft.1 / 4 "0.393 ". 012140SEK
REIKU PAREB-07G-25 slangar 1/4 tum Id 25 fot | AB8CWH 25D286 PAREB-07G-250.252 "25ft.1 / 4 "0.393 ". 012357SEK
REIKU PAREB-07G-45 slangar 1/4 tum Id 45 fot | AB8CWJ 25D287 PAREB-07G-450.252 "45ft.1 / 4 "0.393 ". 012631SEK
REIKU PAREB-10F-10 slangar 3/8 tum Id 10 fot | AB8CWK 25D288 PAREB-10F-100.378 "10ft.5 / 16 "0.512 ". 012159SEK
REIKU PAREB-10F-25 slangar 3/8 tum Id 25 fot | AB8CWL 25D289 PAREB-10F-250.378 "25ft.5 / 16 "0.512 ". 012400SEK
REIKU PAREB-10F-45 slang 3/8 tum Id 45 fot | AB8CWM 25D290 PAREB-10F-450.378 "45ft.5 / 16 "0.512 ". 012705SEK
REIKU PAREB-12F-10 slang 1/2 tum Id 10 fot | AB8CWN 25D291 PAREB-12F-100.48 "10ft.3 / 8 "0.618 ". 0098171SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REIKU PAREB-23F-10 Slang 1 tum Id 10 fot
483SEK /enhet