REMCO 29205/6053 Oljepolypropylenborste | AD3GUA 3ZDX6

REMCO 29205/6053 Gnistfri polypropenborste

Finns i lager
Artikel: AD3GUA Modell: 29205/6053Korsreferens: 3ZDX6

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 275 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIcke gnistorborste
SyrabeständigJa
Blockera materialpolypropylen
Block storlek16 "
BorstfärgWhite
Borstmaterialpolyeten
KvastapplikationVilken yta som helst
KvastanslutningstypEuropeisk tråd
KvastbetygSLITSTARK
Kvasthandtagets diameter1 5 / 16 "
Kvasthandtagslängd53 "
Material för kvasthandtagGlasfiber
Material för kvasthandtagpolypropylen
FärgkodningssystemJa
Hantera färgWhite
handtag Längd53 "
Hantera materialGlasfiber
Hantera typRakt
Trimlängd4 25 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.1105
Fartygets höjd (cm)20.96
Fartygets längd (cm)137.8
Fartygets bredd (cm)20.96
HS-kod9603908050
URSPRUNGSLANDDK

Produktvarianter

ProduktModellBlock storlekTrimlängdPris
REMCO 29155/6053 Polypropylenborste utan parkering | AD3GTX 3ZDW9 29155/605313 "3.5 "1 144 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REMCO 29205/6053 Gnistfri polypropenborste
1 275 kr /enhet