Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REMCO 41927 Korthandtagborste Orange styv polypropen 3 x 10 | AC7WZR 38Y683

REMCO 41927 Borste med kort skaft Orange Styv polypropen 3 x 10

Finns i lager
Artikel: AC7WZR Modell: 41927Korsref: 38Y683

Få det Maj 20, Måndag
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
249SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKort handtagborste
SyrabeständigJa
BorstfärgOrange
Borstmaterialpolyester
Borstlängd4.5 "
Borstbredd3"
FärgkodningssystemJa
FDA-kompatibelJa
FyllningstypStyv polyester
Hantera färgOrange
handtag Längd5 57 / 64 "
Hantera materialpolypropylen
Total längd10 "
Temp. MotståndJa
Trimlängd1.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)26.16
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod9603908050
URSPRUNGSLANDDK

Produktvarianter

ProduktModellBorstfärgHantera färgArtikelPris
REMCO 41922 Short Handle Brush Green Stiff Polypropylen 3 x 10 | AC7WZL 38Y678 41922GrönGrönKort handtagborste249SEK
REMCO 41923 Korthandtagborste Blå styv polypropen 3 x 10 | AC7WZM 38Y679 41923BlåBlåKort handtagborste249SEK
REMCO 41924 Borste med kort handtag Röd, styv polypropylen 3 x 10 | AC7WZN 38Y680 41924RedRedKort handtagborste249SEK
REMCO 41925 Kortskaftsborste Vit Styv polypropen 3 x 10 | AC7WZP 38Y681 41925WhiteWhiteKort handtagborste249SEK
REMCO 41926 Korthandtagborste Gul styv polypropen 3 x 10 | AC7WZQ 38Y682 41926GulGulKort handtagborste249SEK
REMCO 41928 Borste med kort handtag Purple Stiff Polypropylen 3 x 10 | AC7WZT 38Y684 41928PurplePurpleKort handtagborste249SEK
REMCO 41929 Borste med kort handtag svart styv polypropylen 3 x 10 | AC7WZU 38Y685 41929SvartSvartKort handtagborste249SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REMCO 41927 Borste med kort skaft Orange Styv polypropen 3 x 10
249SEK /enhet