Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REMCO 5380-90-4 Rörborste Röd styv polypropen 3-1 / 2 x 6-1 / 4 In | AC7WVK 38Y559

REMCO 5380-90-4 Rörborste Röd Styv polypropen 3-1/2 x 6-1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AC7WVK Modell: 5380-90-4Korsref: 38Y559
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
444SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörborste utan handtag
SyrabeständigJa
BorstfärgRed
Borstmaterialpolyester
Borstlängd5.75 "
Borstbredd3.5 "
FärgkodningssystemJa
FDA-kompatibelJa
FyllningstypStyv polyester
Hantera färgRed
Total längd6.25 "
Temp. MotståndJa
Trimlängd3.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.153
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)15.49
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod9603908050
URSPRUNGSLANDDK

Produktvarianter

ProduktModellBorstfärgHantera färgPris
REMCO 5380-90-2 Rörborste Grön Styv Polypropen 3-1/2 x 6-1/4 | AC7WVH 38Y557 5380-90-2GrönGrön444SEK
REMCO 5380-90-3 Rörborste Blå styv polypropen 3-1 / 2 x 6-1 / 4 | AC7WVJ 38Y558 5380-90-3BlåBlå444SEK
REMCO 5380-90-5 Rörborste Vit Styv Polypropen 3-1/2 x 6-1/4 | AC7WVL 38Y560 5380-90-5WhiteWhite444SEK
REMCO 5380-90-6 Rörborste Gul styv polypropen 3-1 / 2 x 6-1 / 4 | AC7WVM 38Y561 5380-90-6GulGul444SEK
REMCO 5380-90-9 Avloppsborste Polyester Svart 6-1 / 4 tum Total längd | AF4YGA 9PVH4 5380-90-9SvartSvart446SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REMCO 5380-90-4 Rörborste Röd Styv polypropen 3-1/2 x 6-1/4 tum
444SEK /enhet