Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REMCO 5525-10PK Soft Pad Vit 10 tum L 4-1 / 2 tum W - Förpackning med 10 | AC9XVW 3LFV1

REMCO 5525-10PK Soft Pad Vit 10 tum L 4-1/2 tum W - förpackning om 10

Finns i lager
Artikel: AC9XVW Modell: 5525-10PKKorsreferens: 3LFV1

Få det Maj 8, Onsdag
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
426SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMjuk kudde
slip~~POS=TRUNCSvagt
FärgWhite
Längd10 "
MaterialPolyesterfibrer
Tjocklek4 / 5 "
Använd påGolv, väggar, allmänt ändamål
Bredd4.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)13.21
Fartygets längd (cm)31.5
Fartygets bredd (cm)27.43
HS-kod6307909889
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellslip~~POS=TRUNCFärgArtikelTjocklekPris
REMCO 5524-10PK Medium Pad Blue 10 Tum L 4-1/2 Tum W-Förpackning med 10 | AC9XVX 3LFV3 5524-10 PKMediumBlåMedium Pad1"403SEK
REMCO 5523-10PK Heavy Duty Pad Brown 10 x 4-1/2 Tum-Förpackning med 10 | AC9XVY 3LFV5 5523-10 PKTungBrunRengöringsdyna1.187 "412SEK
REMCO 5524 Scrub Pad, Medium, 10 tum x 4.5 tum Storlek, blå | CM7QCP 5524--Vaddera-46SEK
RFQ
REMCO 5525 Scrub Pad, Fin, 10 tum x 4.5 tum Storlek, vit | CM7QCQ 5525--Vaddera-46SEK
RFQ
REMCO 5523 Scrub Pad, Grov, 10 tum x 4.5 tum Storlek, brun | CM7QCR 5523--Vaddera-46SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REMCO 5525-10PK Soft Pad Vit 10 tum L 4-1/2 tum W - förpackning om 10
426SEK /enhet