Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REMCO 69607 Bänkskrapa Polypropylen 8-1 / 2 x 5 tum Orange | AE7CET 5WUJ5

REMCO 69607 Bänkskrapa polypropen 8-1/2 x 5 tum orange

Finns i lager
Artikel: AE7CET Modell: 69607Korsreferens: 5WUJ5
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
249SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBänkskrapa
FärgOrange
DesignaEn bit
Längd5"
Materialpolypropylen
MetalldetekterbarNej
Total längd5"
Total bredd8.5 "
StilStyv, icke-marring, kemikaliebeständig
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Bredd8.5 "
Arbeta Temp.-30 till 176 grader F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.126
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)12.95
HS-kod3924104000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgDesignaLängdTotal längdStilPris
REMCO 69608 Bänkskrapa 8-1 / 2 x 5 tum Lila | AA8JYP 18G806 69608PurpleEtt stycke, formsprutat5"5"autoklaverbar249SEK
REMCO 69602 Bänkskrapa Polypropen Grön 8 1/2 x 5 In | AC3VLY 2WMG1 69602Grön1 stycke5"5"Styv, icke-marring, kemikaliebeständig249SEK
REMCO 69603 Bänkskrapa Polypropylenblå 8 1/2 x 5 tum | AC3VLZ 2WMG2 69603Blå1 stycke5"5"Styv, icke-marring, kemikaliebeständig249SEK
REMCO 69604 Bänkskrapa Polypropen Röd 8 1/2 x 5 In | AC3VMA 2WMG3 69604Red1 stycke5"5"Styv, icke-marring, kemikaliebeständig249SEK
REMCO 69605 Bänkskrapa Polypropylen Vit 8 1/2 x 5 tum | AC3VMB 2WMG4 69605White1 stycke5"5"Styv, icke-marring, kemikaliebeständig249SEK
REMCO 69606 Bänkskrapa Polypropen Gul 8 1/2 x 5 In | AC3VMC 2WMG5 69606Gul1 stycke5"5"Styv, icke-marring, kemikaliebeständig249SEK
REMCO 69601 Bänkskrapa 8-1 / 2 tum Längd Rosa | AF9PBJ 30PC69 69601Rosa1 stycke3"3"Styv, icke-marring, kemikaliebeständig249SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REMCO 69607 Bänkskrapa polypropen 8-1/2 x 5 tum orange
249SEK /enhet