Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RETYZ EVT-S12RD-TA Lossbart buntband, 12 tums längd, röd, max. 87 mm buntdiameter, 50 Lb draghållfasthet | CT8ZPD 800EG0

RETYZ EVT-S12RD-TA Lossbart buntband, 12 tums längd, röd, max. 87 mm buntdiameter, 50 Lb draghållfasthet

Finns i lager
Artikel: CT8ZPD Modell: EVT-S12RD-TAKorsreferens: 800EG0

Få det Maj 20, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

446SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLöstagbart buntband

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2295
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellförp. Antal.Pris
RETYZ EVT-S10BK-TA Lossbart buntband, 10 tums längd, svart, max. 71 mm Buntdiameter | CT8ZML 800EA4 EVT-S10BK-TA100404SEK
RETYZ EVT-S10BK-HA Lossbart buntband, 10 tums längd, svart, max. 71 mm Buntdiameter | CT8ZMM 800EA3 EVT-S10BK-HA20159SEK
RETYZ EVT-S10BL-HA Lossbart buntband, 10 tums längd, blå, max. 71 mm buntdiameter, 50 Lb draghållfasthet | CT8ZMN 800EA5 EVT-S10BL-HA20159SEK
RETYZ EVT-S10BR-HA Lossbart buntband, 10 tums längd, brun, max. 71 mm Buntdiameter | CT8ZMP 800EA7 EVT-S10BR-HA20159SEK
RETYZ EVT-S10BR-TA Lossbart buntband, 10 tums längd, brun, max. 71 mm Buntdiameter | CT8ZMQ 800EA8 EVT-S10BR-TA100404SEK
RETYZ EVT-S10FG-TA Lossbart buntband, 10 tums längd, fluorescerande grön, max. 71 mm buntdiameter, 100 PK | CT8ZMR 800EC0 EVT-S10FG-TA1404SEK
RETYZ EVT-S10FG-HA Lossbart buntband, 10 tums längd, fluorescerande grön, max. 71 mm buntdiameter, 20 PK | CT8ZMT 800EA9 EVT-S10FG-HA1159SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RETYZ EVT-S12RD-TA Lossbart buntband, 12 tums längd, röd, max. 87 mm buntdiameter, 50 Lb draghållfasthet
446SEK /packa