Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REVCOR Q575-250S L Fläkthjul Diameter 5 3/4 tum Bredd 2 1/2 tum | AD7CXF 4DLZ3

REVCOR Q575-250S L Blåshjulsdiameter 5 3/4 tum Bredd 2 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AD7CXF Modell: Q575-250S LKorsreferens: 4DLZ3

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 284 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFläkthjul
Bore Dia.5 / 16 "
Max. Varvtal3450
RotationCCW sluten slut
TypDirektdrivning, framåtkurva med ett inlopp
Hjuldiameter5 3 / 4 "
HjulmaterialGalvaniserat stål
Hjulbredd2.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.54
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)14.99
Fartygets bredd (cm)15.49
HS-kod8414901080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Max. VarvtalRotationTypHjuldiameterHjulmaterialHjulbreddPris
REVCOR PD533-694 Fläktdiameter 5 1/2 tum Bredd 7 tum | AA2PLX 10W891 PD533-6941 / 2 "1550CW / CCWDirektdrivning, dubbel inlopp framåtkurva5 1 / 2 "Plast7"5 417 kr
REVCOR PD575-781 Fläktdiameter 6 tum Bredd 7 13/16 | AA2PLY 10W892 PD575-7811 / 2 "1550CW / CCWDirektdrivning, dubbel inlopp framåtkurva6"Plast7 13 / 16 "4 578 kr
REVCOR PD660-400 Fläktdiameter 6 tum Bredd 9 tum | AA2PLZ 10W893 PD660-4001 / 2 "1550CW / CCWDirektdrivning, dubbel inlopp framåtkurva6"Plast9"4 510 kr
REVCOR PD750-380 Fläkthjul Diameter 7-3/4 tum Bredd 3-7/8 tum | AA2PMA 10W894 PD750-3801 / 2 "1550CW / CCWDirektdrivning, dubbel inlopp framåtkurva7 3 / 4 "Plast3.875 "5 026 kr
REVCOR B506-250S Fläktdiameter 5 tum Bredd 2 1/2 tum | AA2PMH 10W905 B506-250S1 / 2 "4000CW sluten slutDirektdrivning, framåtkurva med ett inlopp5 1 / 16 "Galvaniserat stål2.5 "1 528 kr
REVCOR B631-150S Fläktdiameter 6 1/4 tum Bredd 1 1/2 tum | AA2PMM 10W910 B631-150S5 / 16 "3500CW sluten slutDirektdrivning, framåtkurva med ett inlopp6 1 / 4 "Aluminium1.5 "1 456 kr
REVCOR Q631-293S CW Fläktdiameter 6 1/4 tum Bredd 2 7/8 tum | AA2PMN 10W911 Q631-293S CW5 / 16 "3400CW sluten slutDirektdrivning, framåtkurva med ett inlopp6 1 / 4 "Galvaniserat stål2.875 "1 517 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REVCOR Q575-250S L Blåshjulsdiameter 5 3/4 tum Bredd 2 1/2 tum
1 284 kr /enhet