Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REVCOR T1404-23 L Propeller 14 tums diameter 23 graders pitch | AC3BFL 2RAV8

REVCOR T1404-23 L Propeller 14 tums diameter 23 graders stigning

Finns i lager
Artikel: AC3BFL Modell: T1404-23 LKorsreferens: 2RAV8
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
754SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelByt ut Propeller, Hubless
CFM @ 0.000-in. SP1628
CFM @ 0.300-in. SP1389
Max. Varvtal1725
Min. HP1/6
Antal Blades4
Tonhöjd23 grader
Propeller Dia.14 "
PropellermaterialAluminium
KräverUtbytbart Hex Hub 2A563 eller 2A564 eller 2A565
RotationCCW

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.603
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)40.89
Fartygets bredd (cm)40.89
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Spindlar (Galvalume)

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.300-in. SPArtikelAntal BladesTonhöjdPropellermaterialRotationPris
REVCOR T1402-36 R Propeller 14 tums diameter 36 graders lutning | AC2TQZ 2MTT2 T1402-36 ​​R23452022Byte propeller236 graderAluminiumCW681SEK
REVCOR GM1403-31 R Propeller 14 tums diameter 31 graders pitch | AC2TRN 2MTU7 GM1403-31 R1314660Byte propeller331 graderGalvalumeCW1 214 kr
REVCOR GM1403-38 R Propeller 14 tums diameter 38 graders pitch | AC2TRP 2MTU8 GM1403-38 R1493852Byte propeller338 graderGalvalumeCW1 257 kr
REVCOR T1403-23 ​​R Propeller 14 tums diameter 23 graders pitch | AC2TTJ 2MTW9 T1403-23 ​​R16401387Byt ut Propeller, Hubless323 graderAluminiumCW673SEK
REVCOR T1403-27 R Propeller 14 tums diameter 27 graders pitch | AC2TTL 2MTX2 T1403-27 ​​R18271568Byt ut Propeller, Hubless327 graderAluminiumCW669SEK
REVCOR T1404-27 R Propeller 14 tums diameter 27 graders pitch | AC3BFM 2RAV9 T1404-27 ​​R18221568Byt ut Propeller, Hubless427 graderAluminiumCW705SEK
REVCOR T1404-33 R Propeller 14 tums diameter 33 graders stigning | AC3BFP 2RAX2 T1404-33 ​​R21531843Byt ut Propeller, Hubless433 graderAluminiumCW722SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REVCOR T1404-23 L Propeller 14 tums diameter 23 graders stigning
754SEK /enhet