REVCOR T2404-16 R Propeller 24 tum diameter 16 graders pitch | AC3BKE 2RCC3

REVCOR T2404-16 R Propeller 24 tums diameter 16 graders stigning

Finns i lager
Artikel: AC3BKE Modell: T2404-16 ​​RKorsreferens: 2RCC3

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 610 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelByt ut Propeller, Hubless
CFM @ 0.000-in. SP4765
CFM @ 0.300-in. SP4237
Max. Varvtal1140
Min. HP1/2
Antal Blades4
Tonhöjd16 grader
Propeller Dia.24 "
PropellermaterialAluminium
KräverUtbytbart Hex Hub 2A563 eller 2A564 eller 2A565
RotationCW

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.907
Fartygets höjd (cm)9.91
Fartygets längd (cm)59.69
Fartygets bredd (cm)59.69
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Spindlar (Galvalume)

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.300-in. SPArtikelMax. VarvtalAntal BladesTonhöjdRotationPris
REVCOR T2403-22 R Propeller 24 tums diameter 22 graders pitch | AC3BEC 2RAL4 T2403-22 ​​R58884860Byt ut Propeller, Hubless1140322 graderCW1 148 kr
REVCOR T2403-22 L Propeller 24 tum diameter 22 graders pitch | AC3BED 2RAL5 T2403-22 L.58884860Byt ut Propeller, Hubless1140322 graderCCW1 523 kr
REVCOR T2403-24 R Propeller 24 tums diameter 24 graders pitch | AC3BEE 2RAL6 T2403-24 ​​R62765255Byt ut Propeller, Hubless1140324 graderCW1 411 kr
REVCOR T2403-26 R Propeller 24 tum diameter 26 graders pitch | AC3BEG 2RAL8 T2403-26 ​​R66635649Byt ut Propeller, Hubless1140326 graderCW1 322 kr
REVCOR T2403-26 L Propeller 24 tums diameter 26 graders lutning | AC3BEH 2RAL9 T2403-26 L.66635649Byt ut Propeller, Hubless1140326 graderCCW1 293 kr
REVCOR T2403-30 R Propeller 24 tums diameter 30 graders pitch | AC3BEJ 2RAR1 T2403-30 ​​R74396437Byt ut Propeller, Hubless1140330 graderCW2 409 kr
REVCOR T2404-20 R Propeller 24 tums diameter 20 graders pitch | AC3BKJ 2RCC7 T2404-20 ​​R54154815Byt ut Propeller, Hubless1140420 graderCW1 517 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REVCOR T2404-16 R Propeller 24 tums diameter 16 graders stigning
1 610 kr /enhet