REVCOR T2603-24 Ersättningspropeller 26 Inch 24 Pitch | AA2PNR 10W946

REVCOR T2603-24 Ersättningspropeller 26 Inch 24 Pitch

Finns i lager
Artikel: AA2PNR Modell: T2603-24Korsreferens: 10W946

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 482 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelByte propeller
Bore Dia.1 / 2 "
CFM @ 0.000-in. SP5814
CFM @ 0.150-in. SP4916
Max. Varvtal850
Min. HP3/4
Antal Blades3
Tonhöjd24 grader
Propeller Dia.26 "
PropellermaterialAluminium
RotationCCW

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.0375
Fartygets höjd (cm)26.42
Fartygets längd (cm)77.47
Fartygets bredd (cm)78.23
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.HPMax. VarvtalAntal BladesTonhöjdPropeller Dia.RotationPris
REVCOR RS1783-29 R Propellerdiameter 17.8 tum 29 graders lutning | AD7CTM 4DLJ1 RS1783-29 R1 / 2 "-1100329 grader17.8 "CW1 438 kr
REVCOR 606123-SGL Propellerdiameter 19 tum 30 graders stigning | AD7CTR 4DLJ5 606123-SGL1 / 2 "-1100330 grader19 "CCW1 116 kr
REVCOR ZS2003-24 R Propellerdiameter 20 tum 34 graders lutning | AD7CUT 4DLP5 ZS2003-24 R1 / 2 "-1140334 grader20 "CW1 502 kr
REVCOR DP3604-27.5 R 0.875 Ersättnings propellerdiameter 36 tum 7/8 hål | AD7VBA 4GMP2 DP3604-27.5 R 0.8757 / 8 "1/2-429 Degree36 "CW inför utsläpp7 860 kr
REVCOR DP4822-22.5 R 0.75 Ersättning Propellerdiameter 48 tum 3/4 hål | AD7VBC 4GMP5 DP4822-22.5 R 0.753 / 4 "1-223 Degree48 "CW inför utsläpp9 021 kr
REVCOR P3606-32 R 1.00 Propellerdiameter 36 In1 tum Borrning | AD7VBD 4GMP8 P3606-32 R 1.001"1/2-632 Degree36 "CW inför utsläpp8 064 kr
REVCOR P4804-26.5 R 0.875 Ersättnings propellerdiameter 48 tum 7/8 hål | AD7VBF 4GMR1 P4804-26.5 R 0.8757 / 8 "1-426.5 Degree48 "CW inför utsläpp14 402 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REVCOR T2603-24 Ersättningspropeller 26 Inch 24 Pitch
1 482 kr /enhet