REVCOR DP4822-22.5 R 0.75 Ersättning Propellerdiameter 48 tum 3/4 hål | AD7VBC 4GMP5

REVCOR DP4822-22.5 R 0.75 Ersättningspropellerdiameter 48 tum 3/4 borrning

Finns i lager
Artikel: AD7VBC Modell: DP4822-22.5 R 0.75Korsreferens: 4GMP5

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 021 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelByte propeller
blad~~POS=TRUNCGalvaniserat stål
Bore Dia.3 / 4 "
VäxeltypBälte
HP1
Antal Blades2
Tonhöjd23 Degree
Propeller Dia.48 "
RotationCW inför utsläpp
RPM600

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.8975
Fartygets höjd (cm)20.07
Fartygets längd (cm)98.55
Fartygets bredd (cm)97.79
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Navplats (intag)

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.HPMax. VarvtalAntal BladesTonhöjdPropeller Dia.RotationPris
REVCOR T2603-24 Ersättningspropeller 26 Inch 24 Pitch | AA2PNR 10W946 T2603-241 / 2 "-850324 grader26 "CCW1 482 kr
REVCOR RS1783-29 R Propellerdiameter 17.8 tum 29 graders lutning | AD7CTM 4DLJ1 RS1783-29 R1 / 2 "-1100329 grader17.8 "CW1 438 kr
REVCOR 606123-SGL Propellerdiameter 19 tum 30 graders stigning | AD7CTR 4DLJ5 606123-SGL1 / 2 "-1100330 grader19 "CCW1 116 kr
REVCOR ZS2003-24 R Propellerdiameter 20 tum 34 graders lutning | AD7CUT 4DLP5 ZS2003-24 R1 / 2 "-1140334 grader20 "CW1 502 kr
REVCOR DP3604-27.5 R 0.875 Ersättnings propellerdiameter 36 tum 7/8 hål | AD7VBA 4GMP2 DP3604-27.5 R 0.8757 / 8 "1/2-429 Degree36 "CW inför utsläpp7 860 kr
REVCOR P3606-32 R 1.00 Propellerdiameter 36 In1 tum Borrning | AD7VBD 4GMP8 P3606-32 R 1.001"1/2-632 Degree36 "CW inför utsläpp8 064 kr
REVCOR P4804-26.5 R 0.875 Ersättnings propellerdiameter 48 tum 7/8 hål | AD7VBF 4GMR1 P4804-26.5 R 0.8757 / 8 "1-426.5 Degree48 "CW inför utsläpp14 402 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REVCOR DP4822-22.5 R 0.75 Ersättningspropellerdiameter 48 tum 3/4 borrning
9 021 kr /enhet