REVCOR T2603-24 R Propellerdiameter 26 tum 24 graders pitch | AD7CUN 4DLN1

REVCOR T2603-24 R Propellerdiameter 26 tum 24 graders stigning

Finns i lager
Artikel: AD7CUN Modell: T2603-24 ​​RKorsreferens: 4DLN1

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 699 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelByte propeller
Bore Dia.1 / 2 "
CFM @ 0.150-in. SP4916
Max. Varvtal850
Min. HP1/3
Antal Blades3
Tonhöjd24 grader
Propeller Dia.26 "
PropellermaterialAluminium
RotationCW

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.4175
Fartygets höjd (cm)9.91
Fartygets längd (cm)56.9
Fartygets bredd (cm)62.74
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Spindlar (galvaniserade)

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.300-in. SPArtikelMax. VarvtalAntal BladesTonhöjdRotationPris
REVCOR T2604-24 R Propeller 26 tums diameter 24 graders pitch | AC3BKN 2RCD2 T2604-24 ​​R78437099Byt ut Propeller, Hubless1140424 graderCW2 057 kr
REVCOR T2604-27 R Propeller 26 tums diameter 27 graders pitch | AC3BKQ 2RCD4 T2604-27 ​​R85967801Byt ut Propeller, Hubless1140427 graderCW1 392 kr
REVCOR T2604-33 R Propeller 26 tums diameter 33 graders tonhöjd | AC3BKT 2RCD6 T2604-33 ​​R10,1359148Byt ut Propeller, Hubless1140433 graderCW1 391 kr
REVCOR T2605-27 R Propeller 26 tums diameter 27 graders lutning | AC3BLF 2RCF8 T2605-27 ​​R79937308Byt ut Propeller, Hubless1140527 graderCW3 049 kr
REVCOR T2603-18 R Propellerdiameter 26 tum 18 graders pitch | AD7CUK 4DLL7 T2603-18 ​​R--Byte propeller850318 graderCW1 383 kr
REVCOR T2603-20 L Propellerdiameter 26 tum 20 graders pitch | AD7CUL 4DLL8 T2603-20 L.--Byte propeller850320 graderCCW1 500 kr
REVCOR T2603-21 R Propellerdiameter 26 tum 21 graders pitch | AD7CUM 4DLL9 T2603-21 ​​R--Byte propeller850321 graderCW1 208 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REVCOR T2603-24 R Propellerdiameter 26 tum 24 graders stigning
1 699 kr /enhet