DAYTON Fyrkantiga centrifugala inlineblåsare med drivpaket


Filter
Monterad/omonterad: Omonterad , Lagertyp: Förseglad kuddblock , Husmaterial: Galvaniserat stål , Hz: 60 , Max. Djup: 21 " , Max. Inloppstemperatur: 160 grader F. , Motorkapsling: Öppna Dripproof , Monteringsplats: Flera positioner , Axel Dia.: 0.75 " , Typ: Remdrivcentrifugal, med drivpaket , Hjulmaterial: Aluminium , Hjultyp: Centrifugal bakåt lutande
StilModellCFM @ 0.750-in. SPFläktvarvtalCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 1.000-in. SPCFM @ 1.250-in. SPCFM @ 1.500-in. SPCFM @ 1.75-in. SPCFM @ 2.000-in. SPPris (ex moms)
A
7K438
2721969428211141---28 047 SEK
A
7K439
3352174473283225161--26 904 SEK
A
7K440
424248053937833228522917428 888 SEK
A
7K441
424248053937833228522917430 161 SEK
A
7K442
65116921011433----28 585 SEK
A
7K443
80918681116660----27 192 SEK
A
7K450
101813661548-----31 178 SEK
A
7K444
102121311274913784632--29 442 SEK
A
7K445
102121311274913784632--30 716 SEK
A
7K447
1253245014641170107798084971628 942 SEK
A
7K446
1253245014641170107798084971630 476 SEK
A
7K451
1256150817091032----28 936 SEK
A
7K449
142126931610134912721188109998932 474 SEK
A
7K452
15671721195014181235---31 981 SEK
A
7K453
15671721195014181235---33 254 SEK
A
7K454
1915197922431798167015271321-32 800 SEK
A
7K455
1915197922431798167015271321-31 266 SEK
A
7K457
2166217424642065195618391715155734 508 SEK
A
7K458
2561248828202473238422912196208933 795 SEK
A
7K459
2561248828202473238422912196208934 715 SEK

Fyrkantiga centrifugala inlineblåsare med drivpaket

Dayton fyrkantiga centrifugala in-line fläktar monteras inuti kanalerna för att ventilera, insug, frånluft och kompletterande luft i industriella och kommersiella applikationer. Dessa fläktar har galvaniserat stålhus och aluminiumhjul med 11 / 13.5 tums diameter för korrosionsbeständighet och hållbarhet. De remdrivna motorerna erbjuder större flexibilitet när det gäller varvtal. Välj från ett brett utbud av dessa inline-fläktar, tillgängliga i fläkthastigheter från 1366 till 2693 rpm.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?