Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REVVO 42450440406400010805 Vridbar spindelhjul 4 tum 176 Lb polyuretan | AB9YYR 2GU76

REVVO 42450440406400010805 Svänghjul 4 tum 176 Lb polyuretan

Finns i lager
Artikel: AB9YYR Modell: 42450440406400010805Korsreferens: 2GU76
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
624SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridbar spindelhjul
Caster Load Rating Range0 till 299 pund
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Hjulmaterialpolyuretan
HjulformStandard
KärnfärgWhite
KärnmaterialPlast
Ladda betyg176 lb.
Icke-märkningJa
Antal hjul1
Totala höjden5"
RacewayPrecisionsboll
Stam Dia.10 mm
Stamlängd15mm
StammtypGängad
Temp. Räckvidd20 grader till 176 grader F.
Tråd storlekM10
HjullagerBoll
HjulfärgGrå
Hjuldiameter4"
Hjulmaterialpolyuretan
Hjulbredd5 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5625
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)13.72
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDGB

Produktvarianter

ProduktModellHjullagerHjulmaterialKärnmaterialHjulfärgHjuldiameterHjulmaterialHjulbreddLadda betygPris
REVVO 43450440418600000000 Swivel Stem Caster 4 tum 220 Lb nylon | AA7LYG 16D127 43450440418600000000BollNylonPlastWhite4"Nylon5 / 8 "220 lb.674SEK
REVVO 42550440400700010805 Vridbar spindelhjul 5 tum 220 Lb polyuretan | AB9YYU 2GU78 42550440400700010805BollpolyuretanPlastGrå5"polyuretan3 / 4 "220 lb.939SEK
REVVO 2350440906400010805 Vridbar spindelhjul 3 tum 198 Lb polyuretan | AB9YZA 2GU84 2350440906400010805RollerpolyuretanAluminiumGrå3"polyuretan9 / 16 "198 lb.642SEK
REVVO 2450440900700010805 Vridbar spindelhjul 4 tum 275 Lb polyuretan | AB9YZC 2GU86 2450440900700010805RollerpolyuretanAluminiumGrå4"polyuretan5 / 8 "275 lb.768SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REVVO 42450440406400010805 Svänghjul 4 tum 176 Lb polyuretan
624SEK /enhet