REVVO TSH250PT1HT24 Kingpinless Hjul 2640 Lb 10 Inch Diameter | AD9ZUB 4W690

REVVO TSH250PT1HT24 Kingpinless hjul 2640 Lb 10 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AD9ZUB Modell: TSH250PT1HT24Korsreferens: 4W690

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 747 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridplattahjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating Range1000 till 2999 pund
Caster ProduktgruppKingpinless hjul
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypKingpinless Swivel
Hjulmaterialpolyuretan
KärnfärgGrå
KärnmaterialGjutjärn
durometer95 Shore A
Utökad leadNej
RamfinishSilver emalj
RammaterialStål
HålmönsterA
Insida bulthålsavstånd2-7/16 x 4-15/16"
Ladda betyg2640 lb.
LåstypInget lås ingår
Monteringsbult Dia.1 / 2 "
Icke-märkningJa
Utvändigt bultavstånd3-3/8 x 5-1/4"
Totala höjden12 "
Plate Storlek5-1/4 x 6-9/16"
Plattjocklek0.281 "
plattypA
RacewayEnkel boll härdad
ErsättningshjulTillverkare Nr 250 PT1H
Vridradie0"
Temp. Räckvidd-22 grader till 176 grader F.
HjullagerRoller
HjulfärgTan
Hjuldiameter10 "
Hjulmaterialpolyuretan
Hjulbredd1.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.26
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)13.46
HS-kod8716903000
URSPRUNGSLANDGB

Produktvarianter

ProduktModellIcke-märkningCaster Load Rating RangeHjulmaterialUtvändigt bultavståndTotala höjdenPlate StorlekPlattjocklekRacewayPris
REVVO TSH100PT1HT24 Kingpinless Caster 500 Lb 4 tum diameter | AD9ZTC 4W664 TSH100PT1HT24Ja300 till 999 pundpolyuretan3-3/8 x 5-1/4"6"5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Enkel boll härdad1 818 kr
REVVO TSH100CI1HT24 Kingpinless Caster 700 Lb 4 tum Diameter | AD9ZTD 4W665 TSH100CI1HT24Ja300 till 999 pundGjutjärn3-3/8 x 5-1/4"6"5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Enkel boll härdad1 416 kr
REVVO TSH125CI1HT24 Kingpinless Caster 1400 Lb 5 tum diameter | AD9ZTH 4W671 TSH125CI1HT24Ja1000 till 2999 pundGjutjärn3-3/8 x 5-1/4"7"5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Enkel boll härdad1 639 kr
REVVO TSH150PT15T24 Kingpinless Caster 1600 Lb 6 tum diameter | AD9ZTM 4W676 TSH150PT15T24Ja1000 till 2999 pundpolyuretan3-3/8 x 5-1/4"8"5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Enkel boll härdad1 998 kr
REVVO TSH150CI15T24 Kingpinless Caster 2000 Lb 6 tum Diameter | AD9ZTN 4W677 TSH150CI15T24Ja1000 till 2999 pundGjutjärn3-3/8 x 5-1/4"8"5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Enkel boll härdad1 674 kr
REVVO TSH200RU15T24 Kingpinless Caster 1200 Lb 8 tum diameter | AD9ZTU 4W682 TSH200RU15T24Nej1000 till 2999 pundGummi3-3/8 x 5-1/4"10 "5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Enkel boll härdad1 623 kr
REVVO TSH200PT15T24 Kingpinless Caster 2420 Lb 8 tum Diameter | AD9ZTV 4W683 TSH200PT15T24Ja1000 till 2999 pundpolyuretan3-3/8 x 5-1/4"10 "5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Enkel boll härdad3 327 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REVVO TSH250PT1HT24 Kingpinless hjul 2640 Lb 10 tums diameter
4 747 kr /enhet