Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RHEEM AP13148 Ställdon, Influensa Dämpare | CT9AHV 45W646

RHEEM AP13148 Actuator, Flu Damper

Finns i lager
Artikel: CT9AHV Modell: AP13148Korsreferens: 45W646

Få det Maj 16, Torsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 833 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStälldon

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.5
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelförp. Antal.Pris
RHEEM SP10127 Term Block | CT9AJJ 45W655 SP10127Blockera1286SEK
RHEEM AP14339D Gasstyrningstermostat, naturgas, metall | CT9AJR 15A586 AP14339DStyrtermostat12 435 kr
RHEEM SP213090 Övre accesspanelkåpa | CT9AJY 45W486 SP213090Täck1165SEK
RHEEM SP310060 Packning | CT9APF 45W498 SP310060Packning162SEK
RHEEM SP240490 Gro mmet, Plast | CT9APG 45W494 SP240490genomföringen178SEK
RHEEM SP20003 Värmefällanipplar, 2 PK | CT9AVM 45W523 SP20003Nippel2244SEK
RHEEM AP14698A Pilotenhet, naturgas, metall | CT9AVN 15A558 AP14698APilotenhet1427SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RHEEM AP13148 Actuator, Flu Damper
8 833 kr /enhet