RICE LAKE 13319 Kalibrering Vikt 25kg Satin | AA6YYX 15F079

RICE LAKE 13319 Kalibrering Vikt 25kg Satin

Finns i lager
Artikel: AA6YYX Modell: 13319Korsreferens: 15F079

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 927 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKalibreringsvikt
Kalibrerings certifikatIngår ej
Klass4
ComplianceASTM
Finishsatin
MaterialRostfritt stål
Nominell massa25kg
Antal bitar1
ViktstilGrepphandtag

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 25.2
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod8423900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellViktstilKalibrerings certifikatKlassFinishArtikelMaterialMätningstypNominell massaPris
RICE LAKE 12842 Kalibrering Vikt 1 lb. Polerad | AA6YYV 15F045 12842spår~~POS=TRUNCIngår ej7PoleradKalibreringsviktGjutjärn-1 lb.760SEK
RICE LAKE 12823 Kalibrering Vikt 5 lb. Målad | AA6YYW 15F053 12823GrepphandtagIngår ej7MåladKalibreringsviktGjutjärn-5 lb.813SEK
RIS LAKE 10154 Kalibreringsvikt 50 x 0.5 Lb. Målad | AA6YYY 15F143 10154MotviktIngår ej7MåladKalibreringsviktGjutjärn-50 x 0.5 lb.483SEK
RIS LAKE 10160 Kalibreringsvikt 500 x 5 Lb. Målad | AA6YYZ 15F144 10160MotviktIngår ej7MåladKalibreringsviktGjutjärn-500 x 5 lb.552SEK
RIS LAKE 10170 Kalibreringsvikt 500 x 2.5 Lb. Målad | AA6YZA 15F145 10170MotviktIngår ej7MåladKalibreringsviktGjutjärn-500 x 2.5 lb.661SEK
RIS LAKE 10189 Kalibreringsvikt 300 x 1.5 Lb. Målad | AA6YZB 15F146 10189MotviktIngår ej7MåladKalibreringsviktGjutjärn-300 x 1.5 lb.483SEK
RIS LAKE 10158 Kalibreringsvikt 200 x 2 Lb. Målad | AA6YZC 15F147 10158MotviktIngår ej7MåladKalibreringsviktGjutjärn-200 x 2 lb.469SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RICE LAKE 13319 Kalibrering Vikt 25kg Satin
14 927 kr /enhet