Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RICHARD MANNO CO. D21-2500 Dowel Pin, 5/16 Inch, 5Pk | AB3LLE 1UA23

RICHARD MANNO CO. D21-2500 Dowel Pin, 5/16 tum, 5Pk

Finns i lager
Artikel: AB3LLE Modell: D21-2500Korsreferens: 1UA23
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
632SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlugg
Diameter0.3126 till 0.3128 "
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)11,000
Finishpassive
Längdtolerans+/- 0.010 "
Material416 Stainless Steel
Nominell diameter5 / 16 "
Total längd2.5 "
Rockwell HårdhetC36
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RICHARD MANNO CO. D21-2500 Dowel Pin, 5/16 tum, 5Pk
632SEK /packa