RIDGID 36518 Hydraulisk rörbockare, tippvinge, 3/8 till 2 tums storlek | AF2AAP 6PFE8

RIDGID 36518 Hydraulisk rörbockare, tippvinge, 3/8 till 2 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AF2AAP Modell: 36518Korsreferens: 6PFE8

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

25 326 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk rörbockare, manuell
Böj Radius1 25/32" till 7 7/8"
Funktion Tip-up Wing Bender för precision kallbockning av standardgas och svart rör
MaterialStål
Storleksområde3/8 "till 2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 74.39
Fartygets höjd (cm)48.26
Fartygets längd (cm)81.28
Fartygets bredd (cm)35.56
HS-kod8462290050
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

RIDGID 36518 hydraulisk rörbockning är avsedd för kallböjning av standardgasrör upp till 2 tum i diameter. Den är idealisk för bockning på plats, maskinkonstruktion och panntillverkning.

Funktioner:

  • Ger manuell kontroll för att flytta handtaget upp/ned för exakt böjning.
  • Har ett långt cylinderslag per pump med ett enkelkrets hydraulsystem och returfjäder för minimal förarutmattning.
  • Behändig uppfällbar vingkonfiguration för snabb åtkomst till röret under installation och borttagning.
  • Har hållbara kolvtätningar och tryckavlastningsventiler för att förhindra för tidiga läckor respektive övertryck i hydraulsystemet.
  • Böjningsvinkelindikatorer för att ta mätningar och minska start-, stopp- och rörborttagningsarbete.
  • Levereras med en uppsättning hydrauliska rörbockningsdelar som stödhörn, stiftfästning, U-fäste och formare för vanliga gasrörsapplikationer.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka standarder ska rören som används med denna bockare uppfylla?

A.

  • EN 10255
  • ASTM A53 schema 40 och 80
  • DIN 2440 & 2441
  • BS 1387
  • GB/3091 (ISO 559)

F. Vilka säkerhetsregler bör man tänka på när man använder hydrauliska rörbockare?

A.

  • När du böjer röret, kom ihåg att hålla händerna borta från formen och rullarna.
  • Använd alltid rekommenderad hydraulolja vid underhåll.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RIDGID 36518 Hydraulisk rörbockare, tippvinge, 3/8 till 2 tums storlek
25 326 kr /enhet