RIDGID 41935 Power Drive-trådmaskin 1/8 till 2In | AA8UJJ 1AC02

RIDGID 41935 Power Drive gängmaskin 1/8 till 2In

Finns i lager
Artikel: AA8UJJ Modell: 41935Korsreferens: 1AC02

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

27 476 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskin för tråddrift
Amps13
KapacitetRör 1/8 "till 2", stång 1/4 "till 1"
HP1/2
Hz25 till 60
Ingen belastning RPM32
Total längd28.25 "
Total bredd6.5 "
Fas1
ReverseringNej
Byt typDubbelkastning Vändbar
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.68
Fartygets höjd (cm)21.59
Fartygets längd (cm)76.71
Fartygets bredd (cm)21.84
HS-kod8466935385
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Antal hastigheter (1)
    • Egenskaper: Die-huvuden och adaptrarna låses fast, styvt modell 12R Die-huvuden passar utan adapter

Produktvarianter

ProduktModellAmpsKapacitetIngen belastning RPMTotal längdTotal breddByt typPris
RIDGID 41855 Power Drive-gängmaskin 1/8 till 2In | AB3XTQ 1VXG8 4185515Rör 1/8 "till 2", stång 1/4 "till 2"3819 "15.5 "Fram / Av / Back-omkopplare och Integrerad På / Av-fotbrytare55 485 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RIDGID 41935 Power Drive gängmaskin 1/8 till 2In
27 476 kr /enhet