RIDGID 53117 Avloppsrengöringsmaskin 3/8 x 100 1/2 x 90 | AD7ACD 4CX03

RIDGID 53117 Avloppsrengöringsmaskin 3/8 x 100 1/2 x 90

Finns i lager
Artikel: AD7ACD Modell: 53117Korsreferens: 4CX03

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

28 376 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTöm rengöringsmaskin
Trumkapacitet100 ft. 3/8 "eller 90 ft. 1/2" kabel
HP1/12
Max. Springa100 ft.
Driftshastighet240 rpm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 31.75
Fartygets höjd (cm)67.82
Fartygets längd (cm)62.99
Fartygets bredd (cm)39.12
HS-kod8467290090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Avloppsledningens ID-storlek (3/4 "till 4")

Produktvarianter

ProduktModellTrumkapacitetHPSpänningPris
RIDGID 42007 Avloppsrengöringsmaskin 3/4 x 100 5/8 x 125 | AA8YKE 1ATH5 42007100 fot 3/4 "eller 125 ft 5/8" kabel3/4-45 264 kr
RIDGID 26998 Avloppsrengöringsmaskin, med avloppsrengöringshandskar, 1/2 tum x 75 fot. Kabel | AB8YDJ 2AER5 26998100 ft. 3/8 "kabel, 75" ft. 1/2 "kabel1 / 3 hp115V AC12 676 kr
RIDGID 93557 Avloppsrengöringsmaskin 5/8 x 100 4/10 Hk | AC9APV 3FE63 93557100 fot 5/8 "kabel4/10115 VAC74 022 kr
RIDGID 60052 Avloppsrengöringsmaskin 115vac | AD7ACL 4CX14 60052125 fot 3/4 "eller 150 ft 5/8" kabel4/10115 VAC74 005 kr
RIDGID 71722 Avloppsrengöringsmaskin 5/16 x 35 1/8 Hk | AE4JZZ 5LC09 7172235 fot 5/16 "kabel1/8115 VAC17 026 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RIDGID 53117 Avloppsrengöringsmaskin 3/8 x 100 1/2 x 90
28 376 kr /enhet