RIDGID 26998 K-400 trumavloppsrengöringsmaskinsats är lämplig för att täppa igen diskbänk, dusch- och badkarsavlopp och större avloppsledningar. Dess primära syfte är att effektivt ta bort skräp, rötter och hinder som hindrar flödet av avloppsvatten.
Funktioner:
- Den har en integrerad transportvagn med stora hjul för enkel transport och navigering över hinder.
- Denna RIDGID avloppsrengöringsmaskinssats kommer med ett infällbart handtag, vilket säkerställer snabb bärbarhet och manövrerbarhet.
- Den har en solid kärnkabel av tuff 3/8-tums eller 1/2-tums integrerad lindad för att motstå kink.
- Detta trumavloppsrengöringssats erbjuder ett kabelkontrollsystem för att begränsa trumman, vilket hjälper operatörer att identifiera blockeringar.
- Den har dessutom en AUTOFEED-kabelmatningsmekanism, som möjliggör mjuk kabelrörelse in och ut ur avloppet.
Kompatibla tillbehör:
- RIDGID T-250 Verktygssats för avloppsrengöring: Den består av två skruvar och två skärare för att åtgärda igensättningar och stopp i avlopp och avloppsledningar.
- RIDGID T-201 rak skruv: Denna raka skruv är ett viktigt VVS-verktyg som främst används för att rensa tilltäppningar i rör och avlopp orsakade av material som fett, hår och skräp. Dess styva, raka design möjliggör effektiv penetration djupt in i röret, bryts isär och avlägsnar hindret.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur använder du RIDGID avloppsrengöringsmaskin?
A.
- Tryck försiktigt ned den barnsäkra kepsen med handflatan och vrid den moturs. Undvik att klämma flaskan eller stänka produkten.
- När du har att göra med igensatta eller långsamt rinnande avlopp, häll gradvis hälften av flaskan (om det är en 32 oz. storlek) över avloppet.
- Låt lösningen verka i 15 minuter. Om du har att göra med särskilt envisa problem, låt det sitta i 30 minuter.
F. Vilken typ av motor används RIDGID avloppsrengöringsmaskin?
S. Den använder en 115V /60 Hz motor med reversibla och delade fasegenskaper.
F. Vad ingår i dessa avloppsrengörare?
S. Den levereras med läderhandskar för avloppsrengöring och T-260 verktygssats för enkel användning och underhåll.
F. Vilken typ av strömbrytare används i RIDGID 26998 K-400 trumavloppsrengöringsmaskinsats?
S. Den har en fotpedal som möjliggör handsfree kontroll av maskinen, vilket frigör operatörens händer för att styra kabeln och arbeta på avloppet.