RIDGID 93287 Rörgängningsmaskin 1/8 till 2 tum | AD2NHA 3RY43

RIDGID 93287 Rörgängningsmaskin 1/8 till 2 tum

Finns i lager
Artikel: AD2NHA Modell: 93287Korsreferens: 3RY43 / 31XM66

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

129 883 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörtrådmaskin
Amps15
KapacitetRör 1/8 "till 2", stång 1/4 "till 2"
ChuckSpeed ​​Guck Chuck med utbytbara käftinsatser
HP1/2
Hz25 till 60
Ingen belastning RPM36
Oljekapacitet1.75 gal.
Total längd38.125 "
Total bredd20.5 "
Fas1
PumpSjälvsugande konstantflöde Gerotor
ReverseringJa
Byt typFram / Av / Back-omkopplare och Integrerad På / Av-fotbrytare
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 128.7
Fartygets höjd (cm)68.58
Fartygets längd (cm)120.65
Fartygets bredd (cm)60.45
HS-kod8466935385
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Antal hastigheter (1)
    • Egenskaper: Cam-Action bakre centreringsanordning vrids med chuck, stort flisfack, 1.75 gal oljefack, kan användas med gängade gängor

Produktvarianter

ProduktModellReverseringKapacitetHPByt typHzIngen belastning RPMOljekapacitetTotal längdPris
RIDGID 26092 rörgängningsmaskin, 1/4 till 4 tums rörkapacitet | AD6ZVQ 4CW39 26092NejRör 1/4 "till 4", stång 1/4 "till 2"1.5Bakåt / Av / Framåt Rotary Switch och Integral Foot Switch50/6012/36-18.5 "203 926 kr
RIDGID 15682 Rörgängningsmaskin 1/8 till 2 tum | AH9KHA 3Z987 15682JaRör 1/8 "till 2", stång 1/4 "till 2"1/2Fram / Av / Back-omkopplare och Integrerad På / Av-fotbrytare25 till 60381.0 gal.19 "96 072 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RIDGID 93287 Rörgängningsmaskin 1/8 till 2 tum
129 883 kr /enhet