RIDGID 15682 Rörgängningsmaskin 1/8 till 2 tum | AH9KHA 3Z987

RIDGID 15682 Rörgängningsmaskin 1/8 till 2 tum

Finns i lager
Artikel: AH9KHA Modell: 15682Korsreferens: 3Z987

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

96 072 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörtrådmaskin
Amps15
KapacitetRör 1/8 "till 2", stång 1/4 "till 2"
ChuckSpeed ​​Guck Chuck med utbytbara käftinsatser
Sladdad / trådlössladd
HP1/2
Hz25 till 60
Ingen belastning RPM38
Oljekapacitet1.0 gal.
Total längd19 "
Total bredd15.5 "
Fas1
PumpHandpump på medföljande 418-olja
ReverseringJa
Byt typFram / Av / Back-omkopplare och Integrerad På / Av-fotbrytare
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 95.4
Fartygets höjd (cm)117.6
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)42.42
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

RIDGID 15682 rörgängningsmaskin används för att skapa gängade ändar för att ansluta rör och kopplingar i sprinklersystem, gasledningar och avloppsledningar.

Funktioner:

  • Denna rörgängningsmaskin är utrustad med ett stativ för att ge en stabil bas för att brotscha rör.
  • Den har en 418-olja för alla väder som pumpar 50 % mer olja per slag än konventionella handhållna oljepumpar.
  • Den har en ON/OFF fotkontakt och en kraftig FOR/OFF/REV-omkopplare.
  • Den innehåller en fräs, en höger brotsch med 5 räfflor, en vagn med spak, ett oljetråg, en uppsättning 1 till 2-tums universallegeringsdynor, en uppsättning med 1/2 till 3/4-tums universallegeringsformar , ett stativ och ett universellt snabböppningshuvud.

Kompatibla tillbehör:

Standarder och godkännanden:

  • UL
  • NRTLC

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken storlek på munstyckshuvuden för rörgängningsmaskin används i RIDGID 15682 rörgängningsmaskin?

S. Formhuvudens storlekar som används i denna maskin sträcker sig från 1/8 till 2 tum.

F. Vilken oljekapacitet har RIDGID 15682 rörgängningsmaskin?

S. Den här maskinen har en oljekapacitet på 1 gallon.

Produktvarianter

ProduktModellReverseringKapacitetHPByt typHzIngen belastning RPMOljekapacitetTotal längdPris
RIDGID 93287 Rörgängningsmaskin 1/8 till 2 tum | AD2NHA 3RY43 93287JaRör 1/8 "till 2", stång 1/4 "till 2"1/2Fram / Av / Back-omkopplare och Integrerad På / Av-fotbrytare25 till 60361.75 gal.38.125 "129 883 kr
RIDGID 26092 rörgängningsmaskin, 1/4 till 4 tums rörkapacitet | AD6ZVQ 4CW39 26092NejRör 1/4 "till 4", stång 1/4 "till 2"1.5Bakåt / Av / Framåt Rotary Switch och Integral Foot Switch50/6012/36-18.5 "203 926 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RIDGID 15682 Rörgängningsmaskin 1/8 till 2 tum
96 072 kr /enhet