Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RITTAL 3171100 Utbytesfläktfiltermatta - Förpackning med 5 | AC3AMR 2PVF3

RITTAL 3171100 Ersättningsfläktfiltermatta - 5-pack

Finns i lager
Artikel: AC3AMR Modell: 3171100Korsreferens: 2PVF3
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
1 042 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelErsättningsfiltermatta
Djup11 / 16 "
För fläktstorlek (in.)2PVE8 genom 2PVF2
Höjd6 13 / 16 "
MaterialHackad polyester
Bredd6 13 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)20.07
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod5911400000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellDjupFör fläktstorlek (in.)HöjdBreddPris
RITTAL 3322700 Ersättningsfläktfiltermatta - Förpackning med 5 | AC3AMQ 2PVE7 33227001 / 8 "2PVE3 till och med 2PVE64 11 / 16 "4 11 / 16 "754SEK
RITTAL 3172100 Ersättningsfläktfiltermatta - 5-pack | AC3AMT 2PVF8 317210011 / 16 "2PVF4 genom 2PVF78 11 / 16 "8 11 / 16 "1 196 kr
RITTAL 3173100 Ersättningsfläktfiltermatta - 5-pack | AC3AMU 2PVG3 317310011 / 16 "2PVF9 genom 2PVG211.375 "11.375 "1 646 kr
RITTAL 3321700 Ersättningsfläktfiltermatta 15 Cfm - Förpackning med 5 | AF2VQN 6YDP2 33217002 / 5 "-4"4"457SEK
RITTAL 3327700 Ersättningsfläktfiltermatta 39 Cfm - Förpackning med 5 | AF2VQP 6YDP3 33277000.39 "-11.38 "11.38 "2 475 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RITTAL 3171100 Ersättningsfläktfiltermatta - 5-pack
1 042 kr /enhet