FANTECH PB Series Premium badfläktar


Filter
Lager typ: Boll , CFM @ 0.100-In. SP: 394 , Flänsbredd: 1" , grön certifiering eller annat erkännande: ENERGY STAR Rated , Husmaterial: Galvaniserat stål , Hz: 60 , Max. Inloppstemperatur: 140 grader F , Motorkapsling: Helt bifogad , Monteringsplats: Horisontellt eller vertikalt , Antal hastigheter: 1 , Fas: 1 , Spänning: 120
StilModellMax. WattalCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.200-in. SPMotor HPMotorvarvtalVarvtalsregleringCFM @ 1.000-in. SPCFM @ 1.500-in. SPPris (ex moms)
A
44943
--------3 450 SEK
B
44942
--------3 324 SEK
C
44944
--------4 892 SEK
D
44945
--------5 143 SEK
E
44946
--------4 579 SEK
F
44948
--------5 018 SEK
G
44947
--------4 704 SEK
H
PB110
201351101/503000Tillverkare Nr 1DGV1--3 028 SEK
I
PB190
662321901/102450Tillverkare Nr 1DGV171174 038 SEK
J
PB270-2
723032701/102700Tillverkare Nr 1DGV1134584 264 SEK
K
PB370-2
1204183701/62350Tillverkare Nr 1DGV1, tillfr. Nr VT 20M eller Mfr. Nr VT 20A1861015 164 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?