Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RIXSON 972-ABXXS Skjutdörrmagnet 24vdc | AD6VRV 4AZR5

RIXSON 972-ABXXS Skjutdörr Hållmagnet 24vdc

Finns i lager
Artikel: AD6VRV Modell: 972-ABXXSKorsreferens: 4AZR5
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
9 868 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektromagnetisk dörrhållare
Förstärkare Draw @ 24V0.08
FinishSprutad aluminium
Hållkraft (Lb.)75
Inspänning24 VDC
MaterialAluminium
ÖppningsåtgärdElektromagnetisk frigöring
Ström krävs0.08A @ 24 VDC
Projektion från väggen3-1 / 4 tum.
TypSkjutdörr

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.745
Fartygets höjd (cm)10.41
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)14.73
HS-kod8505193000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Total projektion (in.) (3-1 / 4)

Produktvarianter

ProduktModellInspänningStröm krävsTypPris
RIXSON 993-AC High Hold Magnet Dörrfrigöring 24vac/dc | AD6VRU 4AZR4 993 AC24 VAC/DC0.25A vid 24 VAC/DCVäggmontering, yta eller infälld, hög hållfasthet10 718 kr
RIXSON 972-AAXXU Takmagnet 120vac | AD6VRW 4AZR6 972-AAXXU120VAC, 24VAC / DC, 12VDC0.08 A @ 12VDC, 0.08A @ 24VAC / DC, 0.08A @ 120VACVipport10 247 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RIXSON 972-ABXXS Skjutdörr Hållmagnet 24vdc
9 868 kr /enhet