Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RIXSON 993-AC High Hold Magnet Dörrfrigöring 24vac/dc | AD6VRU 4AZR4

RIXSON 993-AC High Hold Magnet Dörrfrigöring 24vac/dc

Finns i lager
Artikel: AD6VRU Modell: 993-ACKorsreferens: 4AZR4
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
9 597 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektromagnetisk dörrhållare
Förstärkare Draw @ 24V0.25
FinishSprutad aluminium
Hållkraft (Lb.)300
Inspänning24 VAC/DC
MaterialAluminium
ÖppningsåtgärdElektromagnetisk frigöring
Ström krävs0.25A vid 24 VAC/DC
Projektion från väggen2-1 / 4 tum.
TypVäggmontering, yta eller infälld, hög hållfasthet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.97
Fartygets höjd (cm)9.91
Fartygets längd (cm)23.88
Fartygets bredd (cm)14.99
HS-kod8505193000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Armaturlängd (in.) (Justerbar)
    • Total projektion (in.) (5-1 / 4)

Produktvarianter

ProduktModellInspänningStröm krävsTypPris
RIXSON 972-ABXXS Skjutdörrmagnet 24vdc | AD6VRV 4AZR5 972-ABXXS24 VDC0.08A @ 24 VDCSkjutdörr9 210 kr
RIXSON 972-AAXXU Takmagnet 120vac | AD6VRW 4AZR6 972-AAXXU120VAC, 24VAC / DC, 12VDC0.08 A @ 12VDC, 0.08A @ 24VAC / DC, 0.08A @ 120VACVipport8 908 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RIXSON 993-AC High Hold Magnet Dörrfrigöring 24vac/dc
9 597 kr /enhet