Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RIXSON 972-AAXXU Takmagnet 120vac | AD6VRW 4AZR6

RIXSON 972-AAXXU Takmagnet 120vac

Finns i lager
Artikel: AD6VRW Modell: 972-AAXXUKorsreferens: 4AZR6

Få det Maj 8, Onsdag
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
10 247 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektromagnetisk dörrhållare
Förstärkare Draw @ 24V0.08
FinishSprutad aluminium
Hållkraft (Lb.)75
Inspänning120VAC, 24VAC / DC, 12VDC
MaterialAluminium
ÖppningsåtgärdElektromagnetisk frigöring
Ström krävs0.08 A @ 12VDC, 0.08A @ 24VAC / DC, 0.08A @ 120VAC
Projektion från väggen3-1 / 4 tum.
TypVipport

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.6325
Fartygets höjd (cm)9.91
Fartygets längd (cm)23.88
Fartygets bredd (cm)14.73
HS-kod8505193000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Total projektion (in.) (3-1 / 4)

Produktvarianter

ProduktModellInspänningStröm krävsTypPris
RIXSON 993-AC High Hold Magnet Dörrfrigöring 24vac/dc | AD6VRU 4AZR4 993 AC24 VAC/DC0.25A vid 24 VAC/DCVäggmontering, yta eller infälld, hög hållfasthet10 718 kr
RIXSON 972-ABXXS Skjutdörrmagnet 24vdc | AD6VRV 4AZR5 972-ABXXS24 VDC0.08A @ 24 VDCSkjutdörr9 868 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RIXSON 972-AAXXU Takmagnet 120vac
10 247 kr /enhet