RIXSON C00000051L4BABA Lh 180 Offset Grunt djup Dörrstängare | AD6VTR 4AZV9

RIXSON C00000051L4BABA Lh 180 Offset Grunt djup Dörrstängare

Finns i lager
Artikel: AD6VTR Modell: C00000051L4BABAKorsreferens: 4AZV9

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

25 449 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOffset grunt djup dörr närmare
ArmtypEnstaka skådespelare
FärgSilver
DörrhanteringVänsterhänt
FinishSatin Chrome
Bostadshöjd2"
Husets materialAluminium
Husets bredd4.5 "
Max. Dörrhöjd90 "
Max. Dörröppning180 grader
Max. Dörrbredd48 "
MonteringDold i golvet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.035
Fartygets höjd (cm)11.18
Fartygets längd (cm)52.58
Fartygets bredd (cm)13.46
HS-kod8302413000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Stängningstyp (ej öppet)
    • Max. Dörrtjocklek (1-3/4")
    • Max. Dörrvikt (250 pund)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RIXSON C00000051L4BABA Lh 180 Offset Grunt djup Dörrstängare
25 449 kr /enhet