Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROBERTSHAW 2374-509 Tryckavkänningsomkopplare Spdt | AF2RVE 6XJV2

ROBERTSHAW 2374-509 Tryckavkänningsbrytare Spdt

Finns i lager
Artikel: AF2RVE Modell: 2374-509Korsreferens: 6XJV2

Få det Maj 14, Tisdag
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
775SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckavkännare
Djup2-3 / 4 "
Differential (in. WC)+/- 0.02
Elektrisk klassificering300 VA pilotdrift vid 115 till 277 VAC, 15 ampere ej induktiv till 277 VAC
Funktion Känsligt positivt, negativt eller differentiellt lufttryck
Höjd4 3 / 32 "
Monteringshål OC3-3 / 4 tum.
MonteringsplatsVertikal
Driftstemp. Räckvidd-40 till 180 F
Tryckinställningsområde0.15 +/-, 0.02 till 5.0 tum toalett
ProvledningskontaktIntegrerad kompression
Byt typSPDT
TypH VAC/allmänt ändamål
Bredd4.62 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2655
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)11.94
Fartygets bredd (cm)9.91
HS-kod9026204000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdDriftstemp. RäckviddBreddPris
ROBERTSHAW 2374-495 Tryckavkänningsomkopplare .25-1.0 | AF2RUT 6XJU0 2374-4952-1 / 8 "4"-40 TILL 190 F3.25 "521SEK
ROBERTSHAW 2374-498 Trycksensoromkopplare 1-4 Wc | AF2RUU 6XJU1 2374-4982-1 / 8 "4"-40 TILL 190 F3.25 "462SEK
ROBERTSHAW 2374-499 Tryckavkänningsbrytare .05-12 | AF2RUV 6XJU2 2374-4993-1 / 4 "6.125 "-40 till 180 F3 11 / 32 "672SEK
ROBERTSHAW 2374-500 Tryckavkännare .05-12 | AF2RUW 6XJU3 2374-5003-1 / 4 "6.125 "-40 till 180 F3 11 / 32 "499SEK
ROBERTSHAW 2374-508 Tryckavkänningsomkopplare Spdt | AF2RVD 6XJV1 2374-5083"4 3 / 32 "-40 till 180 F4.62 "788SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROBERTSHAW 2374-509 Tryckavkänningsbrytare Spdt
775SEK /enhet