Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROBERTSHAW 2374-508 Tryckavkänningsomkopplare Spdt | AF2RVD 6XJV1

ROBERTSHAW 2374-508 Tryckavkänningsbrytare Spdt

Finns i lager
Artikel: AF2RVD Modell: 2374-508Korsreferens: 6XJV1
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
788SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckavkännare
Djup3"
Differential (in. WC)+ / - 0.02
Elektrisk klassificering300 VA pilotdrift vid 115 till 277 VAC, 15 ampere ej induktiv till 277 VAC
Funktion Känsligt positivt, negativt eller differentiellt lufttryck
Höjd4 3 / 32 "
Monteringshål OC3-3 / 4 tum.
MonteringsplatsVertikal
Driftstemp. Räckvidd-40 till 180 F
Tryckinställningsområde0.15 +/-, 0.02 till 5.0 tum toalett
ProvledningskontaktIntegrerad kompression
Byt typSPDT
TypH VAC/allmänt ändamål
Bredd4.62 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4455
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)11.94
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod9026204000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdDriftstemp. RäckviddBreddPris
ROBERTSHAW 2374-495 Tryckavkänningsomkopplare .25-1.0 | AF2RUT 6XJU0 2374-4952-1 / 8 "4"-40 TILL 190 F3.25 "521SEK
ROBERTSHAW 2374-498 Trycksensoromkopplare 1-4 Wc | AF2RUU 6XJU1 2374-4982-1 / 8 "4"-40 TILL 190 F3.25 "462SEK
ROBERTSHAW 2374-499 Tryckavkänningsbrytare .05-12 | AF2RUV 6XJU2 2374-4993-1 / 4 "6.125 "-40 till 180 F3 11 / 32 "672SEK
ROBERTSHAW 2374-500 Tryckavkännare .05-12 | AF2RUW 6XJU3 2374-5003-1 / 4 "6.125 "-40 till 180 F3 11 / 32 "499SEK
ROBERTSHAW 2374-509 Tryckavkänningsomkopplare Spdt | AF2RVE 6XJV2 2374-5092-3 / 4 "4 3 / 32 "-40 till 180 F4.62 "775SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROBERTSHAW 2374-508 Tryckavkänningsbrytare Spdt
788SEK /enhet