Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROBERTSHAW 2374-495 Tryckavkänningsomkopplare .25-1.0 | AF2RUT 6XJU0

ROBERTSHAW 2374-495 Tryckavkänningsbrytare .25-1.0

Finns i lager
Artikel: AF2RUT Modell: 2374-495Korsreferens: 6XJU0

Få det Maj 14, Tisdag
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
521SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckavkännare
Djup2-1 / 8 "
Differential (in. WC). 10
Elektrisk klassificering5A icke-induktiv 120-277VAC, 5A icke-induktiv 28VDC, 1A pilotdrift 120VA
Funktion Känsligt positivt, negativt eller differentiellt lufttryck
Höjd4"
Monteringshål OC3-3 / 4 tum.
MonteringsplatsVertikal
Driftstemp. Räckvidd-40 TILL 190 F
Tryckinställningsområde0.25 till 1.0 tum. toalett
Provledningskontakttaggtråd
Byt typSPDT
TypH VAC/allmänt ändamål
Bredd3.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.117
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)10.41
Fartygets bredd (cm)10.41
HS-kod9026204000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdDriftstemp. RäckviddBreddPris
ROBERTSHAW 2374-498 Trycksensoromkopplare 1-4 Wc | AF2RUU 6XJU1 2374-4982-1 / 8 "4"-40 TILL 190 F3.25 "462SEK
ROBERTSHAW 2374-499 Tryckavkänningsbrytare .05-12 | AF2RUV 6XJU2 2374-4993-1 / 4 "6.125 "-40 till 180 F3 11 / 32 "672SEK
ROBERTSHAW 2374-500 Tryckavkännare .05-12 | AF2RUW 6XJU3 2374-5003-1 / 4 "6.125 "-40 till 180 F3 11 / 32 "499SEK
ROBERTSHAW 2374-508 Tryckavkänningsomkopplare Spdt | AF2RVD 6XJV1 2374-5083"4 3 / 32 "-40 till 180 F4.62 "788SEK
ROBERTSHAW 2374-509 Tryckavkänningsomkopplare Spdt | AF2RVE 6XJV2 2374-5092-3 / 4 "4 3 / 32 "-40 till 180 F4.62 "775SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROBERTSHAW 2374-495 Tryckavkänningsbrytare .25-1.0
521SEK /enhet