Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROBERTSHAW 366A2 Vibrationsbrytare Spdt 0.5-7a 24vdc | AE4MQX 5LUL8

ROBERTSHAW 366A2 Vibrationsbrytare Spdt 0.5-7a 24vdc

Finns i lager
Artikel: AE4MQX Modell: 366A2Korsreferens: 5LUL8
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
20 158 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVibrationsbrytare
Amps0.5-7 Max.
KontakttypSPDT
KapslingsmaterialPlastskydd, aluminiumbas
KapslingsklassificeringNEMA 4, 4X
Frekvensområde0 till 300 Hz
Höjd3.06 "
Längd5.38 "
Återställ typElektrisk eller manuell fjärrkontroll
Temperaturintervall-40 till 200 F
TypFunktionsdetektor
Spänning24 VDC
Bredd3.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9765
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)16.26
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Horisontellt intervall (0 till 4.5 G)
    • Vertikalt intervall (0 till 3.5 G)

Produktvarianter

ProduktModellAmpsÅterställ typSpänningPris
ROBERTSHAW 366A0 Vibrationsbrytare Spdt 0.5-7a | AE4MQV 5LUL6 366A00.5-7 Max.Manuell-19 975 kr
ROBERTSHAW 366A8 Vibrationsbrytare, SPDT, 0.5 - 7 A, 120 VAC | AE4MQW 5LUL7 366A80.5-7 Max.Elektrisk eller manuell fjärrkontroll120 VAC20 328 kr
ROBERTSHAW 366D8 Vibrationsbrytare Dpdt 5a 120vac | AE4MQY 5LUL9 366D85 Max.Elektrisk eller manuell fjärrkontroll120 VAC23 934 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROBERTSHAW 366A2 Vibrationsbrytare Spdt 0.5-7a 24vdc
20 158 kr /enhet