Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROBERTSHAW 366A8 Vibrationsbrytare, SPDT, 0.5 - 7 A, 120 VAC | AE4MQW 5LUL7

ROBERTSHAW 366A8 vibrationsbrytare, SPDT, 0.5 - 7 A, 120 VAC

Finns i lager
Artikel: AE4MQW Modell: 366A8Korsreferens: 5LUL7
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
20 328 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVibrationsbrytare
Amps0.5-7 Max.
KontakttypSPDT
KapslingsmaterialPlastskydd, aluminiumbas
KapslingsklassificeringNEMA 4, 4X
Frekvensområde0 till 300 Hz
Höjd3.06 "
Längd5.38 "
Återställ typElektrisk eller manuell fjärrkontroll
Temperaturintervall-40 till 200 F
TypFunktionsdetektor
Spänning120 VAC
Bredd3.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0035
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)16.26
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Fjärrstyrd elektrisk eller manuell återställningstyp vibrationsbrytare utformad för att ge maximalt skydd för stora motorer, pumpar, kompressorer och annan roterande/fram- och återgående utrustning genom att reagera på mekaniska fel.
    • Allmänt, väderbeständig kapsling som uppfyller NEMA Type 4-specifikationerna
    • Är accelerationskänslig, svarar alltså endast på destruktiva stötar och inte på normala förskjutningar
    • Inget underhåll behövs på grund av sin robusta kropp och statiska delar (när börvärdet inte överskrids)

Vanliga frågor och svar:

F. Kräver Robertshaw 366A8 VIBRASWITCH extern strömförsörjning för att fungera?

S. Nej, Robertshaw 366A8 vibrationsbrytare är självförsörjande.

F. Hur ofta behöver Robertshaws vibrationsbrytare servas?

S. Efter installationen kräver den ingen service.

F. Hur återställer man Robertshaw 366A8 vibrationsbrytare?

A. Du kan sätta på ström till den elektriska återställningsspolen eller använda den integrerade återställningsknappen.

Produktvarianter

ProduktModellAmpsÅterställ typSpänningPris
ROBERTSHAW 366A0 Vibrationsbrytare Spdt 0.5-7a | AE4MQV 5LUL6 366A00.5-7 Max.Manuell-19 975 kr
ROBERTSHAW 366A2 Vibrationsbrytare Spdt 0.5-7a 24vdc | AE4MQX 5LUL8 366A20.5-7 Max.Elektrisk eller manuell fjärrkontroll24 VDC20 158 kr
ROBERTSHAW 366D8 Vibrationsbrytare Dpdt 5a 120vac | AE4MQY 5LUL9 366D85 Max.Elektrisk eller manuell fjärrkontroll120 VAC23 934 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROBERTSHAW 366A8 vibrationsbrytare, SPDT, 0.5 - 7 A, 120 VAC
20 328 kr /enhet