Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROCKWOOD RM829.32D Klädkrok i rostfritt stål | AC9MAG 3HJG9

ROCKWOOD RM829.32D Klädkrok i rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AC9MAG Modell: RM829.32DKorsreferens: 3HJG9

Få det Maj 8, Onsdag
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
1 414 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlädhängare
FärgSilver
Djup3 / 4 "
Finishsatin
hårdvaraVad ingår
Hook Eye inuti H5 / 8 "
Hook Eye inuti W3 / 4 "
Krokhöjd1-5 / 8 "
Krok typKläder
Material304 Stainless Steel
MonteringSkruva på
Öppningsstorlek1.875 "
Projektion1.875 "
Bredd3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0405
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8302419015
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROCKWOOD RM829.32D Klädkrok i rostfritt stål
1 414 kr /enhet