Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROCKWOOD RS-05-0382 .28 31-1 / 2 Dörrbottenskydd 7 x 31 1/2 tum | AD2PLM 3TFK6

ROCKWOOD RS-05-0382 .28 31-1/2 Dörrbottenskydd 7 x 31 1/2 In

Finns i lager
Artikel: AD2PLM Modell: RS-05-0382 .28 31-1/2Korsreferens: 3TFK6

Få det Maj 7, Tisdag
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
1 255 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDörrbottens skydd
Dörrtjocklek1.75 "
Finishanodiserat aluminium
Höjd7"
MaterialAluminium
MonteringSkruva in
Antal sidor3
Bredd31.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7605
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)80.01
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8302419015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishMaterialBreddPris
ROCKWOOD RS-05-0381 .32D 29-1-1 / 2 Dörrbottenskydd 7 x 29 1/2 In | AD2PLH 3TFK2 RS-05-0381 .32D 29-1-1/2Rostfritt stålRostfritt stål29.5 "1 184 kr
ROCKWOOD RS-05-0382 .32D 31-1/2 "Dörrbottenskydd 7 x 31 1/2 tum | AD2PLJ 3TFK3 RS-05-0382 .32D 31-1/2"Rostfritt stålRostfritt stål31.5 "1 214 kr
ROCKWOOD RS-05-0383.32D 35-1/2" Dörrbottenskydd 7 x 35 1/2 In | AD2PLK 3TFK4 RS-05-0383.32D 35-1/2"Rostfritt stålRostfritt stål35.5 "1 261 kr
ROCKWOOD RS-05-0381.28 29-1/2" Dörrbottenskydd 7 x 29 1/2 In | AD2PLL 3TFK5 RS-05-0381.28 29-1/2"anodiserat aluminiumAluminium29.5 "1 202 kr
ROCKWOOD RS-05-0383 .28 35-1 / 2 Dörrbottenskydd 7 x 35 1/2 tum | AD2PLN 3TFK7 RS-05-0383 .28 35-1/2anodiserat aluminiumAluminium35.5 "1 305 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROCKWOOD RS-05-0382 .28 31-1/2 Dörrbottenskydd 7 x 31 1/2 In
1 255 kr /enhet