Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROLAIR 5715K17KIT reservdelssats | CT9DLE 31TX40

ROLAIR 5715K17KIT reservdelssats

Finns i lager
Artikel: CT9DLE Modell: 5715K17KITKorsreferens: 31TX40

Få det Maj 20, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

838SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDelar Kit

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.025
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
ROLAIR FC1500HBP2KIT reservdelssats | CT9DLD 31TX36 FC1500HBP2KIT563SEK
ROLAIR VT20TBKIT reservdelssats | CT9DLF 31TX38 VT20TBKIT826SEK
ROLAIR FC2002KIT reservdelssats | CT9DLG 31TX35 FC2002KIT586SEK
ROLAIR JC10KIT reservdelssats | CT9DLH 31TX34 JC10KIT617SEK
ROLAIR FC250090LKIT reservdelssats | CT9DLJ 31TX37 FC250090LKIT576SEK
ROLAIR VT25BIGKIT reservdelssats | CT9DLK 31TX39 VT25BIGKIT1 190 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROLAIR 5715K17KIT reservdelssats
838SEK /enhet