RED HAT 316 Magnetventil i rostfritt stål


Filter
Kroppsmaterial: 316 Stainless Steel , Spolehölje: Explosionsskyddad och vattentät , Spoleisoleringsklass: F , Elektriska anslutningar: 1/2 "ledning med 18" ledningar , Hz: 50/60 , Min. Drifttrycksskillnad: 0 psi , NEMA-betyg: 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 9 , Ventildesign: 3-vägs / 2-position
StilModellTotal breddMittlinjerör MittstorlekVolymkoefficientRörstorlekTätningsmaterialVentilkonfigurationSpänningWattPris (ex moms)
A
EV8314G30124 / DCDD
1 5 / 16 "2"0.081 / 4 "NBRUniversell24 VDC1.46 388 SEK
B
EV8327G042120 / 50-60DA
1.187 "2"0.491 / 4 "FKMUniversell110 / 120 VAC1211 278 SEK
B
EV8327G04224 / DCDD
1.187 "2"0.491 / 4 "FKMUniversell24 VDC11.611 367 SEK
C
EV8316G382V24 / DCDD
2.125 "2-13 / 16 "1.803 / 8 "NBRNormally Closed24 VDC0.5514 573 SEK
D
EV8316G381V24 / DCDD
3 5 / 16 "2-13 / 16 "1.501 / 4 "FKMNormally Closed24 VDC0.5514 670 SEK
D
EV8316G384V24 / DCDD
3.5 "4.437 "4.001 / 2 "FKMNormally Closed24 VDC0.5515 026 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?