Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RONSTAN RF124 svetsad ring 1430 Lb.wll | AE9BVZ 6HJC4

RONSTAN RF124 Svetsad Ring 1430 Lb.wll

Finns i lager
Artikel: AE9BVZ Modell: RF124Korsreferens: 6HJC4

Få det Maj 6, Måndag
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
139SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvetsad ring
FinishHögpolska
Material316 Stainless Steel
Ring Dia.1-1 / 2 "
Ringtjocklek1 / 4 "
Arbetsbelastningsgräns1430 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellArbetsbelastningsgränsPris
RONSTAN RF122 Svetsad ring 396 Lb.wll | AE9BVW 6HJC1 RF122396 lb.103SEK
RONSTAN RF123 svetsad ring, 1320 lb arbetsbelastningsgräns, 316 rostfritt stål | AE9BVX 6HJC2 RF1231320 lb.135SEK
RONSTAN RF48 svetsad ring 1980 Lb.wll | AE9BVY 6HJC3 RF481980 lb.146SEK
RONSTAN RF125 Svetsad ring 1540 Lb.wll | AE9BWA 6HJC5 RF1251540 kg231SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RONSTAN RF124 Svetsad Ring 1430 Lb.wll
139SEK /enhet