Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RONSTAN RF123 svetsad ring, 1320 lb arbetsbelastningsgräns, 316 rostfritt stål | AE9BVX 6HJC2

RONSTAN RF123 svetsad ring, 1320 lb arbetsbelastningsgräns, 316 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AE9BVX Modell: RF123Korsreferens: 6HJC2

Få det Maj 6, Måndag
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
135SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvetsad ring
FinishHögpolska
Material316 Stainless Steel
Ring Dia.1-1 / 2 "
Ringtjocklek3 / 16 "
Arbetsbelastningsgräns1320 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • RF123 speciellt utformad för användning som fäste för linjer eller band
    • 316 rostfritt stålkonstruktion som tål en maximal belastning på 1320 lb.

Produktvarianter

ProduktModellArbetsbelastningsgränsPris
RONSTAN RF122 Svetsad ring 396 Lb.wll | AE9BVW 6HJC1 RF122396 lb.103SEK
RONSTAN RF48 svetsad ring 1980 Lb.wll | AE9BVY 6HJC3 RF481980 lb.146SEK
RONSTAN RF124 svetsad ring 1430 Lb.wll | AE9BVZ 6HJC4 RF1241430 lb.139SEK
RONSTAN RF125 Svetsad ring 1540 Lb.wll | AE9BWA 6HJC5 RF1251540 kg231SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RONSTAN RF123 svetsad ring, 1320 lb arbetsbelastningsgräns, 316 rostfritt stål
135SEK /enhet