Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RONSTAN RF173 Swivel Fork - Gaffel 1540lb | AE9BWM 6HJD6

RONSTAN RF173 Svänggaffel - Gaffel 1540lb

Finns i lager
Artikel: AE9BWM Modell: RF173Korsreferens: 6HJD6
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
713SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBygel Swivel
FinishPolerad
Material316 Stainless Steel
Total längd1 21 / 32 "
Stift stilMyntat huvud
Vridbar typGaffel och gaffel
Handelsstorlek3 / 8 "
Bredd mellan ögonen1-21 / 32 "
Arbetsbelastningsgräns1540 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDAU

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdHandelsstorlekArbetsbelastningsgränsPris
RONSTAN RF576 Vridgaffel - Gaffel 770lb | AE9BWK 6HJD4 RF5767 / 8 "1 / 4 "770 lb.450SEK
RONSTAN RF120 Vridgaffel - Gaffel 1430lb | AE9BWL 6HJD5 RF1201.25 "5 / 16 "1430 lb.688SEK
RONSTAN RF75 Swivel Fork - Gaffelkullager 4620lb | AE9BWN 6HJD7 RF752.375 "1 / 4 "4620 lb.938SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RONSTAN RF173 Svänggaffel - Gaffel 1540lb
713SEK /enhet